Non retournable

Cubispot - CHAGA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE GRIS - 528PO35

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071851

Réf. Sonepar

00553307185

Réf. Fournisseur

528PO35

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 528PO35

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot