Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE NOIR - 528PO42

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077495

Réf. Sonepar

00553307749

Réf. Fournisseur

528PO42

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4218...4218 lm

CHAGA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 528PO42

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot