Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPT NOIR - 524TE22

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070977

Réf. Sonepar

00553307097

Réf. Fournisseur

524TE22

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3886...3886 lm

CHAGA S LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 524TE22

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot