Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE BLANC - 528TE21

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  28° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077518

Réf. Sonepar

00553307751

Réf. Fournisseur

528TE21

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3886...3886 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 528TE21

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s led textile irc>90 39w 4256lm 28° + patere blanc

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot