Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPTATEUR - NOIR - 3478312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673386276
Réf. Sonepar
00553338627
Réf. Fournisseur
3478312
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPTATEUR - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


