Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - GRIS - 3478305

CopieCopie
Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024222

Réf. Sonepar

00553302422

Réf. Fournisseur

3478305

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3478305

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Cil 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable - rotule nue - gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.