Non retournable

Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - NOIR - 3478302

CopieCopie
Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024215

Réf. Sonepar

00553302421

Réf. Fournisseur

3478302

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3478302

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Cil 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable - rotule nue - noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot