Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + ADAPTATEUR - BLANC - 3478411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673386290
Réf. Sonepar
00553338629
Réf. Fournisseur
3478411
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3478411
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


