Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3000Lm+1010Lm 3000°K+ ALIM BLANC - 6463131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2601 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673041052
Réf. Sonepar
00553304105
Réf. Fournisseur
6463131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2601 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 2601Lm+1010Lm 3000°K+ ALIM BLANC


