Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3000Lm+1010Lm 3000°K+ ALIM NOIR - 6463132

CopieCopie
Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3000Lm+1010Lm 3000°K+ ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2601 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041069

Réf. Sonepar

00553304106

Réf. Fournisseur

6463132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2601 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 2601Lm+1010Lm 3000°K+ ALIM NOIR