Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3136Lm+1058Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6463142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2875 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041090
Réf. Sonepar
00553304109
Réf. Fournisseur
6463142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2875 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 2875Lm+1058Lm 4000°K+ ALIM -NOIR


