Cubispot - COCO 370 SAILLIE 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6451735

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SAILLIE 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039394

Réf. Sonepar

00553303939

Réf. Fournisseur

6451735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1525 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

COCO 370 SAILLIE 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -GRIS