Cubispot - COCO 370 SAILLIE 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -BLANC - 6458411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1525 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399764
Réf. Sonepar
00553303036
Réf. Fournisseur
6458411
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1525 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458411
De la gamme de produit : Plafonniers leds
Désignation technique:
- Coco 370 saillie 28w 1734lm 3000°k+ alim -blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


