Cubispot - COCO 370 SAILLIE 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6458415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1525 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399443
Réf. Sonepar
00553303038
Réf. Fournisseur
6458415
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1525 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458415
De la gamme de produit : Plafonniers leds
Désignation technique:
- Coco 370 saillie 28w 1734lm 3000°k+ alim -gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


