Cubispot - COCO 370 SAILLIE 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6458315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1685 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399757
Réf. Sonepar
00553303030
Réf. Fournisseur
6458315
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1685 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458315
De la gamme de produit : Plafonniers leds
Désignation technique:
- Coco 370 saillie 28w 1814lm 4000°k+ alim -gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


