Cubispot - COCO 370 SAILLIE 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6458312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1685 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399740
Réf. Sonepar
00553303029
Réf. Fournisseur
6458312
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1685 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458312
De la gamme de produit : Plafonniers leds
Désignation technique:
- Coco 370 saillie 28w 1814lm 4000°k+ alim -noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


