Cubispot - COCO 370 SUSP. 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6451635

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039363

Réf. Sonepar

00553303936

Réf. Fournisseur

6451635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1525 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 370 SUSP. 15W 1734Lm 3000°K+ ALIM -GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot