Cubispot - COCO 370 SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6451601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1685 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034634
Réf. Sonepar
00553003852
Réf. Fournisseur
6451601
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1685 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
COCO 370 SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -BLANC


