Cubispot - COCO 370 SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6451605

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034658

Réf. Sonepar

00553003854

Réf. Fournisseur

6451605

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 370 SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -GRIS