Cubispot - COCO 370 SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6451602

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034641

Réf. Sonepar

00553003853

Réf. Fournisseur

6451602

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

COCO 370 SUSP. 15W 1814Lm 4000°K+ ALIM -NOIR