Cubispot - COCO 370 SUSP. 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -BLANC - 6458401

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399368

Réf. Sonepar

00553303032

Réf. Fournisseur

6458401

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1525 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458401

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Coco 370 susp. 28w 1734lm 3000°k+ alim -blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.