Cubispot - COCO 370 SUSP. 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6458405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1525 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399382
Réf. Sonepar
00553303034
Réf. Fournisseur
6458405
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1525 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458405
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Coco 370 susp. 28w 1734lm 3000°k+ alim -gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


