Cubispot - COCO 370 SUSP. 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6458305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1685 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399351
Réf. Sonepar
00553303026
Réf. Fournisseur
6458305
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1685 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458305
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Coco 370 susp. 28w 1814lm 4000°k+ alim -gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


