Cubispot - COCO 370 SUSP. 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6458302

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 28W 3136Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1685 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399344

Réf. Sonepar

00553303025

Réf. Fournisseur

6458302

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1685 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458302

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Coco 370 susp. 28w 1814lm 4000°k+ alim -noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot