Cubispot - COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5278Lm+1788Lm 3000°K+ ALIM BLANC - 6464631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5278 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041113
Réf. Sonepar
00553304111
Réf. Fournisseur
6464631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5278 lm
température de couleur:
3000...3000 K
COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5278Lm+1788Lm 3000°K+ ALIM BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


