Cubispot - COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5566Lm+1872Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6464641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5566 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041144
Réf. Sonepar
00553304114
Réf. Fournisseur
6464641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5566 lm
température de couleur:
4000...4000 K
COCO 600 DIR/IND SUSP. 48W+16W 5566Lm+1872Lm 4000°K+ ALIM -BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


