Cubispot - COCO 600 SAILLIE 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -BLANC - 6452831

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SAILLIE 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3132 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040758

Réf. Sonepar

00553304075

Réf. Fournisseur

6452831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3132 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

COCO 600 SAILLIE 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -BLANC