Cubispot - COCO 600 SAILLIE 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6452841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3303 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040789
Réf. Sonepar
00553003995
Réf. Fournisseur
6452841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3303 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
COCO 600 SAILLIE 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -BLANC


