Cubispot - COCO 600 SAILLIE 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6454941

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SAILLIE 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5566 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040901

Réf. Sonepar

00553004001

Réf. Fournisseur

6454941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5566 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

COCO 600 SAILLIE 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -BLANC