Cubispot - COCO 600 SUSP. 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6452735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3132 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040710
Réf. Sonepar
00553304071
Réf. Fournisseur
6452735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3132 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
COCO 600 SUSP. 27W 3132Lm 3000°K+ ALIM -GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


