Cubispot - COCO 600 SUSP. 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6452741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3303 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040727
Réf. Sonepar
00553003992
Réf. Fournisseur
6452741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3303 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


