Cubispot - COCO 600 SUSP. 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6452742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3303 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040734
Réf. Sonepar
00553003993
Réf. Fournisseur
6452742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3303 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
COCO 600 SUSP. 27W 3303Lm 4000°K+ ALIM -NOIR


