Cubispot - COCO 600 SUSP. 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -GRIS - 6454835

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SUSP. 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5278 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040833

Réf. Sonepar

00553304083

Réf. Fournisseur

6454835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5278 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 600 SUSP. 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot