Cubispot - COCO 600 SUSP. 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -NOIR - 6454832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5278 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040826
Réf. Sonepar
00553304082
Réf. Fournisseur
6454832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5278 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
COCO 600 SUSP. 48W 5278Lm 3000°K+ ALIM -NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


