Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - COCO 600 SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6454842

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5566 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040857

Réf. Sonepar

00553003999

Réf. Fournisseur

6454842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5566 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

COCO 600 SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot