Cubispot - COCO 600 SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6454845

CopieCopie
Cubispot - COCO 600  SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5566 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040864

Réf. Sonepar

00553004000

Réf. Fournisseur

6454845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5566 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 600 SUSP. 48W 5566Lm 4000°K+ ALIM -GRIS