Cubispot - COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9231Lm+2508Lm 3000°K+ ALIM BLANC - 6468231

CopieCopie
Cubispot - COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9231Lm+2508Lm 3000°K+ ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9231 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041175

Réf. Sonepar

00553304117

Réf. Fournisseur

6468231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

9231 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...3000 K

COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9231Lm+2508Lm 3000°K+ ALIM BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot