Cubispot - COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9231Lm+2508Lm 3000°K+ ALIM GRIS - 6468235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9231 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041199
Réf. Sonepar
00553304119
Réf. Fournisseur
6468235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
9231 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9231Lm+2508Lm 3000°K+ ALIM GRIS


