Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9735Lm+2624Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6468245

CopieCopie
Cubispot - COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9735Lm+2624Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9735 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041229

Réf. Sonepar

00553304122

Réf. Fournisseur

6468245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

9735 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 900 DIR/IND SUSP. 80W+22W 9735Lm+2624Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot