Cubispot - COCO 900 SUSP. 45W 5572Lm 3000°K+ ALIM -BLANC - 6454531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5572 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040932
Réf. Sonepar
00553304093
Réf. Fournisseur
6454531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5572 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


