Cubispot - COCO 900 SUSP. 45W 5877Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6454542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5877 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673040970
Réf. Sonepar
00553304097
Réf. Fournisseur
6454542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5877 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


