Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - COCO 900 SUSP. 45W 5877Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6454545

CopieCopie
Cubispot - COCO 900  SUSP. 45W 5877Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5877 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040987

Réf. Sonepar

00553304098

Réf. Fournisseur

6454545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5877 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

COCO 900 SUSP. 45W 5877Lm 4000°K+ ALIM -GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot