Cubispot - COCO 900 SUSP. 80W 9231Lm 3000°K+ ALIM -BLANC - 6458031

CopieCopie
Cubispot - COCO 900  SUSP. 80W 9231Lm 3000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9231 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040994

Réf. Sonepar

00553304099

Réf. Fournisseur

6458031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

9231 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...3000 K

COCO 900 SUSP. 80W 9231Lm 3000°K+ ALIM -BLANC