Cubispot - COCO 900 SUSP. 80W 9231Lm 3000°K+ ALIM -NOIR - 6458032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9231 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041007
Réf. Sonepar
00553304100
Réf. Fournisseur
6458032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
9231 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


