Cubispot - COCO 900 SUSP. 80W 9735Lm 4000°K+ ALIM -GRIS - 6458045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9735 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041045
Réf. Sonepar
00553304104
Réf. Fournisseur
6458045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
9735 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


