Cubispot - COCO 900 SUSP. 80W 9735Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6458041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9735 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673041021
Réf. Sonepar
00553304102
Réf. Fournisseur
6458041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
9735 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
COCO 900 SUSP. 80W 9735Lm 4000°K+ ALIM -BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


