Cubispot - COCO 900 SUSP. 80W 9735Lm 4000°K+ ALIM -NOIR - 6458042

CopieCopie
Cubispot - COCO 900  SUSP. 80W 9735Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9735 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041038

Réf. Sonepar

00553304103

Réf. Fournisseur

6458042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

9735 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

COCO 900 SUSP. 80W 9735Lm 4000°K+ ALIM -NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot