Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE NOIR - 3698302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024550
Réf. Sonepar
00553302455
Réf. Fournisseur
3698302
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3698302
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Cp50 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


