Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 BLANC - 3698321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673386832
Réf. Sonepar
00553338683
Réf. Fournisseur
3698321
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3698321
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


