Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 NOIR - 3698322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673386849
Réf. Sonepar
00553338684
Réf. Fournisseur
3698322
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3698322
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


